LED HEAD & FOG 兼用 バルブ HB3/HB4 / H10 / HIR2 6000K
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現しヘッドライトとフォグランプに使用できるLEDバルブです。
ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。マルチリフレクター構造の特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。
防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
用途ハイビーム、ロービム(マルチリフレクター専用)、フォグランプ
仕様冷却電動ファンあり(防塵防水IP67仕様)
形状HB3/HB4/H10/HIR2
消費電力(W)(1灯分)30
全光束(Lm)(2灯合計)4800
色温度(K)6000
保証期間購入より3年間
定格作動電圧(V)DC8~16.5(24V車使用不可)
内容量1セット
注意
※本製品は球切れ警告灯のキャンセラー機能は内蔵されていませんので、輸入車に装着した場合、球切れ警告灯が点灯する場合がございます。点灯した場合は別途キャンセラーを装着して警告灯の点灯を回避してください。※PM731をフォルクスワーゲンの丸型フォグランプ(HB4タイプ)に装着する際には、フォグランプのバルブ挿入口の加工が必要になります。