LED FOGバルブ PSX24W 6000K
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。
ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。
フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。
電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。
用途フォグランプ
仕様冷却電動ファンなし
形状PSX24W
消費電力(W)(1灯分)14
全光束(Lm)(2灯合計)3800
色温度(K)6000
保証期間購入より3年間
定格作動電圧(V)DC8~16.5(24V車使用不可)
内容量1セット
注意
※本製品は球切れ警告灯のキャンセラー機能は内蔵されていませんので、輸入車に装着した場合、球切れ警告灯が点灯する場合がございます。点灯した場合は別途キャンセラーを装着して警告灯の 点灯を回避してください。