オンセミ, スイッチングダイオード, 400mA, 100V, 2-Pin DO-35,エレメント数 1, シングル
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = DO-35
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1V
最大ダイオードキャパシタンス = 4pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 4.56mm
幅 = 1.91mm
高さ = 1.91mm
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
直径 = 1.91mm
小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(20個)
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 100V
パッケージタイプ = DO-35
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1V
最大ダイオードキャパシタンス = 4pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 4.56mm
幅 = 1.91mm
高さ = 1.91mm
寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
直径 = 1.91mm
小信号スイッチングダイオード、Fairchild Semiconductor
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41104578 | 1N4148TR | 47211868 | 1N4148TR |
|
Switching Diode, 100V, 500mA, 4ns | VISHAY | 1袋(200個) | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカー・内容量が異なります |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31