オンセミ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 1200V, 2-Pin TO-220AC
仕様
ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-220AC
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 3.2V
長さ = 10.67mm
幅 = 4.83mm
高さ = 16.51mm
ピーク逆回復時間 = 70ns
動作温度 Max = +175 ℃
整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 1200V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TO-220AC
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 3.2V
長さ = 10.67mm
幅 = 4.83mm
高さ = 16.51mm
ピーク逆回復時間 = 70ns
動作温度 Max = +175 ℃
整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31