オンセミ, スイッチングダイオード, シリーズ, 715mA, 70V, 3-Pin SOT-23
仕様
ダイオード構成 = シリーズ
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ピーク逆繰返し電圧 = 70V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1.25V
長さ = 3.04mm
幅 = 1.4mm
高さ = 1.01mm
ピーク逆回復時間 = 6ns
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ピーク逆繰返し電圧 = 70V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1.25V
長さ = 3.04mm
幅 = 1.4mm
高さ = 1.01mm
ピーク逆回復時間 = 6ns
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31