ON Semiconductor デュアル NPN + PNP トランジスタ, 50 V, 3 A, 5-Pin CPH
仕様
トランジスタタイプ = NPN + PNP
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = CPH
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.2 W
最小DC電流ゲイン = 200
トランジスタ構成 = コモンエミッタ
最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V、100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V、6 V
最大動作周波数 = 380 MHz、390 MHz
ピン数 = 5
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = -1.2 V、1.2 V
デュアルNPN/PNPトランジスタ、ON Semiconductor. デュアルトランジスタパッケージで、それぞれ1つのNPNデバイスとPNPデバイスを含みます。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(25個)
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = CPH
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 1.2 W
最小DC電流ゲイン = 200
トランジスタ構成 = コモンエミッタ
最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V、100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V、6 V
最大動作周波数 = 380 MHz、390 MHz
ピン数 = 5
1チップ当たりのエレメント数 = 2
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = -1.2 V、1.2 V
デュアルNPN/PNPトランジスタ、ON Semiconductor. デュアルトランジスタパッケージで、それぞれ1つのNPNデバイスとPNPデバイスを含みます。
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31