ルネサス, サイリスタ SCR, 600V, 3-Pin MP-3A
仕様
定格平均オン電流 = 5A
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = MP-3A
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 90A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 0.1mA
最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V
ピン数 = 3
長さ = 6.6mm
幅 = 2.3mm
高さ = 7.1mm
寸法 = 6.6 x 2.3 x 7.1mm
動作温度 Min = -40 ℃
位相制御サイリスタ、Renesas Electronics
内容量1個
サイリスタタイプ = SCR
パッケージタイプ = MP-3A
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 90A
実装タイプ = スルーホール
最大ゲートトリガー電流 = 0.1mA
最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V
ピン数 = 3
長さ = 6.6mm
幅 = 2.3mm
高さ = 7.1mm
寸法 = 6.6 x 2.3 x 7.1mm
動作温度 Min = -40 ℃
位相制御サイリスタ、Renesas Electronics
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-11-19
- 用途:
- DIY
修理に買ったが他の部品が故障している様でこれを交換した効果は不明。特に問題はないと思うが。。。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31