ツイストドリルビット RS Pro 53 mm HSS 直径2.2mm プレーン シャンクサイズ2.2mm

ツイストドリルビット RS Pro 53 mm HSS 直径2.2mm プレーン シャンクサイズ2.2mm RS PRO
(1件のレビュー)

仕様
直径 = 2.2mm
タイプ = ジョバー
材質 = HSS
全体長さ = 53 mm
シャンクサイズ = 2.2mm
シャンクタイプ = プレーン
カット長さ = 27mm
ポイントアングル = 118°
HSS TiNコーティング. 高速度鋼窒化チタンコーティングドリルビット. ストレートシャンク 右巻き切削 DIN338、BS328-ISO235/1
内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41150376 213-950
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41150376
2022-08-11
用途:
折れたドリルビットの交換
運輸・通信業

思っていたより若干長めであったが、コストパフォーマンスを考えると最良ではないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする