TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ
TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス Multilock 070シリーズ
|
仕様
ジェンダー = オス
併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジング
シリーズ = MULTILOCK 070
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
端子方法 = 圧着
最小ワイヤサイズAWG = 24AWG
最大ワイヤサイズAWG = 22AWG
MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
内容量1袋(50個)