Vishay 単方向 TVSダイオード, 500W, 24.4V, 2-Pin DO-15
仕様
ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 24.4V
最小ブレークダウン電圧 = 16.7V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 15V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 20.5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 7.6mm
TRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
最大クランピング電圧 = 24.4V
最小ブレークダウン電圧 = 16.7V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 15V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 20.5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 7.6mm
TRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向500 W、Vishay Semiconductor
能動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31