曜日別特売

SHIMANO シマノ ペダル PD-EH500 SPDペダル EPDEH500 片面フラット 自転車 ペダル ビンディングペダル ロードバイク マウンテンバイク

SHIMANO シマノ ペダル PD-EH500 SPDペダル EPDEH500 片面フラット 自転車 ペダル ビンディングペダル ロードバイク マウンテンバイク - SHIMANO(シマノ)

片側SPD、 反対側はフラット。
ライトアクションビンディングによりステップイン & アウトがより簡単に。
悪天候時用にフラット側はグリップ力を向上。
BENEFIT close。便利なロードツーリングペダル。
市街地でのライディングに最適化なマルチコンディション。
CTまたはMTシューズに最適。

ダークグレイ仕様【ビンディング】clvSHICSingleSided、【付属クリート】SM-SH56、【オプションクリート】SM-SH51、【ペダルタイプ】Multi-purpose (SPD/Flat)、【リフレクター】SM-PD68質量(g)383機能シールド構造、クリート保持力調整、カートリッジ軸アズワン品番64-9595-98内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41498626PDEH500
11,328
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする