テラモト
BMトートバック2way S
清掃小物をスマートに運べて、リュックにもなる2Wayタイプ。床に物がおけない現場での対応や移動・作業時に安全性もアップ。
用途
清掃用品の小物として
材質
ポリエステル(裏PVC加工)
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390(底部:330)×148×350
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41502914
DS-233-340-5
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
『BMトートバッグ2way』商品動画
参考になった