曜日別特売

コガネイ iB-Cyclone ボウルアセンブリ

コガネイ iB-Cyclone ボウルアセンブリ - コガネイ

ボディサイズが同じであれば、ボウルアセンブリを購入して別のドレインコック仕様に変更する事も可能です。

用途メンテナナス用部品材質(ボウル)ポリカーボネイト仕様ボールガード無し内容量1個
全9種類を絞り込む
ボディサイズ
ドレンコック
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
ドレンコック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41600196BA-FRZB30-NFRZB30用継手付きドレンコック
2,780
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
41600205BA-FRZB30-AFRZB30用オートドレン式ドレンコックNOタイプ
6,050
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41600214BA-FRZB30-CFRZB30用オートドレン式ドレンコックNCタイプ
6,050
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41600223BA-FRZB40-NFRZB40用継手付きドレンコック
3,270
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
41600239BA-FRZB40-AFRZB40用オートドレン式ドレンコックNOタイプ
6,410
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
41600248BA-FRZB40-CFRZB40用オートドレン式ドレンコックNCタイプ
6,410
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
41600257BA-FRZB50-NFRZB50用継手付きドレンコック
3,630
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
41600266BA-FRZB50-AFRZB50用オートドレン式ドレンコックNOタイプ
6,900
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
41600275BA-FRZB50-CFRZB50用オートドレン式ドレンコックNCタイプ
6,900
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする