裳華房
ITSと情報通信技術
ITSの標準化動向、AHS、ETCの動向、VICS、車々間通信、車内LAN、旅行ナビゲーション、ヒューマンインタフェースのあり方、車両制御の動向と展望など、ITSに関わる全てを網羅し、専門家が解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
185
著者名
松下温 屋代智之
初版年月
2003/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627216
9784785368135
¥
3,400
¥
3,400
書籍
¥
3,740
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください