日刊工業新聞社
PM2.5危機の本質と対応
大気汚染や健康被害などをもたらすPM2.5。最大の発生源である中国において集塵濾過、センシングから排ガス対策、電気自動車開発など日本が誇る技術で市場を拓く機運が熟してきた。その動向を整理して示す。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
B6
ページ数
220
著者名
石川憲二
初版年月
2015/03
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627654
9784526074004
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください