翔泳社
Raspberry Pi電子工作レシピ
小さなシングルボードコンピュータ「Raspberry Pi」を使った、実用的な電子工作の作例を集めたレシピ集。著者が考案した作例を通して、電気や電子工作の基礎知識も学べる。基板付き。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
293
著者名
河野悦昌
初版年月
2014/10
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41627855
9784798137315
¥
2,980
¥
2,980
書籍
¥
3,278
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください