技術評論社
ScanSnap徹底活用技
書類のデジタル化と整理、スマートフォンやタブレットでの活用、クラウドサービスとの連携、紙の書籍の電子化など、ドキュメントスキャナ「ScanSnap」の最新の活用方法を紹介する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B6
ページ数
191
著者名
芝田隆広
初版年月
2014/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628275
9784774164649
¥
1,280
¥
1,280
書籍
¥
1,408
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください