オーム社
XBeeで作るワイヤレスセンサーネットワーク
ハードウェアハッカー、デザイナー、アーティスト、学生のための無線ネットワーク入門書。XBee無線モジュールを使って、ZigBeeネットワークを構築する方法を詳しく解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
326
著者名
ロバ-ト・ファルディ 小林茂(インタラクションデザイン) 水原文
初版年月
2011/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628494
9784873115306
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください