鹿島出版会
コミュニティによる地区経営
縮小する日本の行く末を導くシナリオ。第一線の論者たちがコミュニティマネジメントによる地域力再生を提言。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
B6
ページ数
219
著者名
大野秀敏 饗庭伸 秋田典子
初版年月
2018/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41629623
9784306046689
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください