朝倉書店
サプライチェーンハンドブック
今や流通革命の申し子であるSCMの基本的考え方から、設計・調整・運用までを詳細にまとめたハンドブック。数学的モデルを用いて定式化され、解析されうる広範囲のSCM問題を漏らすことなく取り上げた1冊。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
719
著者名
A.G.ド・コック スティ-ヴン・C.グレイヴズ 黒田充
初版年月
2008/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41629989
9784254270136
¥
24,000
¥
24,000
書籍
¥
26,400
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください