CQ出版
スマホでI/O!Myアダプタ全集
本書では,主にPICマイコンを使った自作電子回路と,Androidスマホ/タブレットをつなぐ方法やプログラムを紹介します.
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
167
著者名
インタ-フェ-ス編集部
初版年月
2014/04
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41630269
9784789849326
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください