三省堂
刑事訴訟法 第2版
好評の初版をさらに充実させ、最新の判例・学説や、実務・裁判員裁判の動向も十分に解説。電磁的記録差押などに関する法・最高裁規則・犯罪捜査規範の改正に対応。初学者の学習から実務家の使用まで幅広く好適の書。
ジャンル
法律
分類
専門
判型
B5
ページ数
694
著者名
安富潔
初版年月
2013/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41636027
9784385323077
¥
5,300
¥
5,300
書籍
¥
5,830
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください