産業図書
古い大学講義ノート 4
戦後花を開いた電気・電子分野の教育が、実は戦前においても非常に高いレベルであったことを実証する古い大学講義ノートを出版。本巻では、当時の通信工学において重要だった有線通信、無線通信について取り上げる。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
359
著者名
池田盈造 吉野勝美
初版年月
2014/05
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41636657
9784946553578
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください