朝倉書店
公共政策ORハンドブック 普及版
裁判、環境問題、医療のほか、スポーツ、競合入札など、OR理論と手法が役に立っており、今後にさらなる応用の可能性のある課題についてわかりやすく解説。また、歴史的流れ、将来課題、問題点などを明確に記述。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
741
著者名
スティ-ヴン・M.ポロック M.H.ロスコフ A.バ-ネット
初版年月
2007/06
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41637156
9784254121704
¥
20,000
¥
20,000
書籍
¥
22,000
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください