共立出版
実用組込みOS構築技法
本書は今後の産業のインフラとなるコンピュータの基礎技術である、組込み用RTOSの技術解説書。企業内技術者、研究・開発担当者向けの実用書であり、情報処理関連学科の学生の教科書・参考書としても最適。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
B5
ページ数
297
著者名
澤田勉 権藤正樹 永井正武
初版年月
2001/11
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638678
9784320120259
¥
4,900
¥
4,900
書籍
¥
5,390
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください