朝倉書店
需給マネジメント
電気通信大学松井研究室を中心に開発された、需給プランナー、SCMプランナーを紹介し、解説した需給マネジメントの教科書。ポストERP/SCMに向けた展望書ともいえる1冊。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
170
著者名
松井正之 藤川裕晃 石井信明
初版年月
2009/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41638818
9784254270174
¥
2,900
¥
2,900
書籍
¥
3,190
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください