森北出版
人と機械の共生のデザイン
人と機械が互いに補い合うしくみを作るには、どうしたらよいのか。1+1=3を実現するシステムをデザインするための考え方を明らかにする。航空機や自動車の事例から、幅広い分野に応用できるエッセンスを紹介。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
189
著者名
稲垣敏之
初版年月
2012/12
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41639886
9784627947818
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください