朝倉書店
地盤環境工学ハンドブック
「安全」「防災」がこれからの時代のキーワード。本書は前半で基礎的知識を説明したあと、緑地・景観・耐震・道路・インフラ・水環境・土壌汚染など、地盤と環境との関連を体系的に解説。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A4
ページ数
562
著者名
嘉門雅史 日下部治 西垣誠
初版年月
2007/09
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41641794
9784254261523
¥
23,000
¥
23,000
書籍
¥
25,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください