入門仮想通貨の作り方

入門仮想通貨の作り方 秀和システム

流行の”仮想通貨”や”ブロックチェーン” 興味はあるけど、何だか難しそう…… 実際に試してみるから、仮想通貨の本当がわかる ”動かして学ぶ体験入門書” ブロックチェーン、公開鍵と秘密鍵、電子署名、ピアツーピア、ウォレット、 マイニング、プルーフオブワーク、ハッシュ、ノンス、ゴールデンノンス、 トランザクション、マークルツリー、マークルルート…… -- ブロックチェーンなどの最新技術は用語が多く、仕組みも複雑で、ちょっと理解が難しい。 そこで、仮想通貨のソフトウェアを使ってみたり、簡単な仮想通貨の仕組みを自作してみることで、体験しながら理解しよう! というのが本書です。 仮想通貨で儲ける本ではなくて、楽しく技術を学びたい方のための書籍です。 -------- 仮想通貨が話題になっています。実は仮想通貨を自分で作れると聞いたら驚きますか? 本書は、仮想通貨を使ったり、マイニングで掘ったり、オープンコードを入手して自分で仮想通貨のプログラムを作ったりします。本書は、実際に仮想通貨をプログラムレベルで体験することで、仮想通貨を支えるブロックチェーンやハッシュやP2Pなどの技術について、わかりやすく楽しく理解できる書籍です。

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型B5 ページ数384 著者名松浦健一郎 司ゆき 初版年月2018/12 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41644944 9784798055046
3,400
 
書籍
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする