オズマ
10000mAh 3AType-C入出力 デジタル表記付 ネイビー
バッテリー容量(mAh)
10000
充電端子
micro-B/Type-C
給電端子
USB/Type-C
USBポート数
2個口
入力
5V/2A
出力
(Type-C)5V/3A、(USB)5V/2.4A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41730834
LUCMM100-CCNV
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください