曜日別特売

組立式 耐火レンガ木炭コンロ バーナー付 13A

組立式 耐火レンガ木炭コンロ バーナー付 13A - アサヒサンレッド

重量のある耐火レンガ木炭コンロを現場にて組立て!お客様のニーズ、厨房スペースに合わせてお選びいただけます。中空のステンレスケースが側面への余分な放熱を抑え、 炭の熱と耐火レンガに蓄えられた熱を効率よく食材に伝えます。火起しが簡単なガスバーナー付です。

付属品
鉄久16mm×2本
材質
ステンレス耐火レンガ鉄鋳鉄
厚さ(mm)
耐火レンガ:30
高さ(mm)
300
ガスの種類
13A
点火方式
マッチ点火
接続口径(Φmm)
9.5
ガス消費量(kW[kg/h])
4.01
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41901914NST-6022B9-0768-0202715×225
¥207,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41901939NST-7522B9-0768-0204865×225
¥226,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41901957NST-9022B9-0768-02061015×225
¥243,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41901975NST-12022B9-0768-02081315×225
¥286,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41901993NST-6038B9-0768-0210715×385
¥316,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41902018NST-7538B9-0768-0212865×385
¥334,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41902036NST-9038B9-0768-02141015×385
¥346,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41902054NST-12038B9-0768-02161315×385
¥386,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする