曜日別特売

耐火レンガ木炭コンロ 火起こしバーナー付

耐火レンガ木炭コンロ 火起こしバーナー付 - アサヒサンレッド
付属品
鉄久16角×2本
材質
ステンレス耐火レンガ鉄鋳鉄
高さ(mm)
300
接続口径(Φmm)
9.5
内容量
1個
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41902124SC-6022-B9-0768-0401715×220
¥185,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41902133SC-6022-B9-0768-0402715×220
¥185,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41902149SC-7522-B9-0768-0403865×220
¥200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41902158SC-7522-B9-0768-0404865×220
¥200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41902167SC-9022-B9-0768-04051015×220
¥221,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41902176SC-9022-B9-0768-04061015×220
¥221,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41902185SCF-6036-B9-0768-0407715×360
¥262,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41902194SCF-6036-B9-0768-0408715×360
¥262,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41902203SCF-7536-B9-0768-0409865×360
¥284,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41902219SCF-7536-B9-0768-0410865×360
¥284,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41902228SCF-9036-B9-0768-04111015×360
¥310,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41902237SCF-9036-B9-0768-04121015×360
¥310,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする