TKG
丸イス M-24M
材質
張材:ビニールシート・脚部:Φ25丸パイプ クロームメッキ
高さ(mm)
440
キャスター
なし
背もたれ
なし
外径(Φmm)
320
座高(mm)
440
高さ調節
なし
スタッキング
可
内容量
1個(10脚)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41918039
M-24M
グリーン
¥
97,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41918048
M-24M
レッド
¥
97,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41918057
M-24M
ブルー
¥
97,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。