曜日別特売

コンパスCXシリーズ

コンパスCXシリーズ - オーハウスコンパスCXシリーズ - オーハウスコンパスCXシリーズ - オーハウスコンパスCXシリーズ - オーハウスコンパスCXシリーズ - オーハウスコンパスCXシリーズ - オーハウスコンパスCXシリーズ - オーハウス

CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。
形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。
操作ボタンは2つのため操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。

材質ABS樹脂製ハウジング、ステンレス鋼製計量皿質量(kg)0.5電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D)(mm)128×142(計量台)校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41測定単位gディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)、18mm風袋引き範囲0~最大ひょう量バッテリー稼動時間1000時間ひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
最小表示(g)
モード
安定時間(秒)
校正分銅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41931716CX1201JP1台12000.1機能モード:重量21kg
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931734CX2200JP1台22001機能モード:重量1.51kg
17,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931759CX221JP1台2200.1機能モード:重量1.5200g
17,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931777CX5200JP1台52001機能モード:重量1.52kg
20,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931795CX621JP1台6200.1機能モード:重量1.5500g
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72769087CX221JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット2200.1機能モード:重量1.5200g
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769096CX621JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット6200.1機能モード:重量1.5500g
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769105CX5200JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット52001機能モード:重量1.52kg
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802065CX221JP(英語版一般校正証明書付)1セット2200.1機能モード:重量1.5200g
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802074CX5200JP(英語版一般校正証明書付)1セット52001機能モード:重量1.52kg
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802090CX621JP(英語版一般校正証明書付)1セット6200.1機能モード:重量1.5500g
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159289CX1201JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット12000.1機能モード:質量21kg
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159298CX2200JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット22001機能モード:質量1.51kg
オープン
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41931725CX1201PJP1台12000.1機能モード:重量21kg
19,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931743CX2200PJP1台22001機能モード:重量1.51kg
15,300
取扱い終了
返品不可
41931768CX221PJP1台2200.1機能モード:重量1.5200g
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931786CX5200PJP1台52001機能モード:重量1.52kg
17,300
取扱い終了
返品不可
41931804CX621PJP1台6200.1機能モード:重量1.5500g
17,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする