「X-Guard ユニバーサル&ハンドルバーホルダープラス」のセット
◇◇セット詳細◇◇
ユニバーサルの主な特長。「iPhone6」や「iPhone5/5s」ユーザーでなくても大丈夫!
自分のスマホケースに貼り付ければ簡単に「X-Guardケース」にすることができます。
貼付部は信頼の3M製の強力粘着素材を採用
多彩な接続パーツX-Guardシリーズ製品と組み合わせることができます。
片手ですばやく取り外して設置が可能
二重ロックシステム採用
※全ての機種やケースに対して装着を保証するものではありません。
※装着する機種や重さによっては、一部または全てのX-Guard製品をご利用頂けない場合がございます。
ハンドルバーホルダープラスの主な特長。もう段差にも怖くない!
固定を強化したハンドルバープラス
X-Guardスマートフォンケースに取り付け可能
直径20~32mmの自転車ハンドルバーに取り付け可能
設置アングルの調整が可能
縦型、横型どちらも対応



ハンドルバーホルダ単品の販売が無くなってしまったようで、ユニバーサルとセットのこちらを購入しました。
ハンドルホルダーはロック機能が付いており、走行中の脱落の心配も無く、ブレも気にならないレベルで満足しています。
ユニバーサルの方はスマホ背面に指紋認証のある機種などでは大きすぎて取付けできませんが、こちらにも簡易的なロック機能が付いているのは初めて知りました。
また通常のメス型バックルよりも若干薄いため、機会があればこちらも積極的に使ってみたいです。