リアキャリア Ninja400R(-13).ER-4n(-13).ER-6f
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン。
色ブラック
材質スチール
外径(Φmm)10
表面処理電着塗装+静電焼付ブラック塗装
荷台寸法(長さ)(mm)215
荷台寸法(幅)(mm)【前】210、【後】140
適合車種ER-6f(09-11)・ER-6n(09-11)・ER-4n(11-13)・Ninja400R(11-13 ER400B)
許容質量(kg)3.5
内容量1個
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン。