アイリスオーヤマ
ステンレスケータイボトル スポーツジャグ
そのまま飲める直飲みタイプでスポーツやアウトドアに最適な2Lのスポーツジャグです。
ボタンロックで持ち運び時漏れを防ぐ。
容量(L)
約2
材質
本体/ステンレス鋼、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、飲み口/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
質量(g)
約990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約143×133×329
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
商品タイプ
ワンタッチタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41957336
SJ-2000
アイボリー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
41957345
SJ-2000
グレー
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください