ストリートチェーン VXシリーズ

ストリートチェーン VXシリーズ - DIDストリートチェーン VXシリーズ - DIDストリートチェーン VXシリーズ - DID
(21件のレビュー)

520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!
軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。
高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。
幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。
ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。
フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。
X-リングの驚異的な長寿命
DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42017064520VX3-100FB
10,500
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017073520VX3-102FB
10,710
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
42017089520VX3-104FB
10,920
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
42017098520VX3-106FB
11,130
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
42017107520VX3-108FB
11,340
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017125520VX3-112FB
11,760
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
42017134520VX3-116FB
12,180
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017143520VX3-118FB
12,390
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017159520VX3-120FB
12,600
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017168520VX3-124FB
13,020
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017177520VX3-130FB
13,650
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017186520VX3-140FB
14,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017195520VX3-096ZB
10,080
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017204520VX3-100ZB
10,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
42017213520VX3-102ZB
10,710
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
42017229520VX3-104ZB
10,920
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017238520VX3-106ZB
11,130
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
42017247520VX3-108ZB
11,340
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017256520VX3-110ZB
11,550
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
42017265520VX3-112ZB
11,760
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017274520VX3-114ZB
11,970
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
42017283520VX3-116ZB
12,180
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017299520VX3-118ZB
12,390
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017308520VX3-120ZB
12,600
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
42017317520VX3-122ZB
12,810
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017326520VX3-124ZB
13,020
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017335520VX3-126ZB
13,230
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017344520VX3-128ZB
13,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017353520VX3-130ZB
13,650
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017369520VX3-132ZB
13,860
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017378520VX3-134ZB
14,070
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017387520VX3-136ZB
14,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017396520VX3-138ZB
14,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017405520VX3-140ZB
14,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017414520VX3-100FB G&G
13,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
42017423520VX3-102FB G&G
14,076
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017439520VX3-108FB G&G
14,904
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42017448520VX3-110FB G&G
15,180
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42017457520VX3-114FB G&G
15,732
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017466520VX3-118FB G&G
16,284
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017475520VX3-120FB G&G
16,560
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017484520VX3-130FB G&G
17,940
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017493520VX3-140FB G&G
19,320
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017509520VX3-100ZB G&G
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
42017518520VX3-102ZB G&G
14,076
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
42017527520VX3-104ZB G&G
14,352
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42017536520VX3-106ZB G&G
14,628
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42017545520VX3-108ZB G&G
14,904
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42017554520VX3-110ZB G&G
15,180
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
42017563520VX3-112ZB G&G
15,456
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42017588
2025-06-09
用途: GSX250R→ZX-25R SEのドライブチェーン
製造業

乗り換えたが偶然にもリンク数が同じ116。サビに強いメッキを使っている。ZXは2回目の交換だが1万2千km持った。GSXの2倍パワーのあるZXでも同じくらい持ってくれた。伸びが偏ってシールがささくれ始めたら寿命なのですぐ交換することをお勧めします。

対象商品 : 42017098
2025-02-05
用途: オートバイのチェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

クリップ式なので信頼性が低い為別売りのカシメジョイントを使用したほうが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 42017265
2023-12-19
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

こちらの商品は信用でき使用する事ができます。値段も高くない為重宝しております。

対象商品 : 42017089
2021-05-19
用途: チェーン交換

ブランド品なので品質は良いです。接合部のグリスも付属されています。 今回はクリップですが、多少の経験があればカシメタイプの方が時間的に楽なのでは?と思いました。
クリップを入れる際本体側のプレートを先に取り付けますが、精度がいいので指では押し込めませんし、シールのゴムの弾力もあるので ウォーターポンププライヤー等で抑えながら片側ずつ溝にはめるといい。 どのみちチェーンを外すのに切る必要もあるので(サンダー等で削るとかも)チェーンカッターセットを買ってカシメタイプがいいと思います。youtubeを探せば動画も多いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 42017868
2021-05-06
用途: チェーン交換
医療・福祉・介護関連業

走行距離30000kmを超えた時点で走行時にカタカタ音がするようになりました。以前からチェーンの状態が気になっていたのですが、部分的に硬いところが目立つようになり、そろそろ交換時期かと注文しました。まだ交換していませんが、たぶん走りは良くなると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 42017308
2021-07-05
用途: オートバイ修理
ホンダ販売仲程

突然走行中にチェーンが切れてしまったということで交換修理しました。何も問題なくできました。先日また注文しました。ストックしておきます。

対象商品 : 42017859
2020-12-19
用途: CRF250M チェーン交換
その他業種

約22000km走って長さ的にはまだ調整の余地が有りましたが、横方向への伸びと音が気になり交換する事に
コスパ的に良いと思ったのとDIDのチェーン交換の動画がYou Tubeに上がってて、初めて自分で交換するのに大変役に立ったのでDIDの物を選びました
シルバーのメッキタイプにしたので、これまでよりサビへの強さを期待します

対象商品 : 42017265
2020-09-23
用途: バイクのメンテナンス

YAMAHA YZF-R25のチェーン交換の為に購入しました。
R25のコマ数は112で、520VX3-112ZBを購入しました。
チェーン交換にDID製のマシメ丸君を使用するとカット、プレートの圧入、カシメ作業が簡単に出来ました。
ネット動画等を参考にすれば出来ました。
(作業は、慎重に!!)(確認、測定、確認、測定)

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする