船外機ギヤオイル

船外機ギヤオイル - YAMAHA(ヤマハ)船外機ギヤオイル - YAMAHA(ヤマハ)船外機ギヤオイル - YAMAHA(ヤマハ)
(4件のレビュー)

ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。

用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100APIGL-4SAE90危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4202470390790-736141箱(0.35L×24本)0.357L
20,160
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
4202471990790-736121本(20L)2020L
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
7019717490790-736141本(0.35L)0.35350mL
710
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70197174
2023-09-28
用途: やっぱりヤマハです。
農・林・水産業

各メーカー毎にギアオイルのラインナップはありますが、オイルはヤマハが一番だと思います。ヤマハ2馬力の船外機に使用していますが、安心して使えるので、ヤマハ一択です。

対象商品 : 70197174
2023-04-14
用途: 除雪機のギアオイルに

除雪機のギアオイルに使用しました。
200CCほどあればよかったので、ちょうど良い商品でした。
品質はヤマハ製ですので、良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70197174
2022-04-08
用途: 船外機のメンテナンス
遠山商事建設業・工事業

適量分が購入でき、大変助かりました。
品質も良く信頼して使用できるため安心しています

対象商品 : 70197174
2022-03-12
用途: ギヤーオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ届きありがたいです 来年も購入します
こんかいはありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする