ヤマハグリースD対塩水腐食性グリース

ヤマハグリースD対塩水腐食性グリース - YAMAHA(ヤマハ)
(8件のレビュー)

アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。
特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。
特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。

用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)危険物の類別非危険物内容量1本(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4202472890890-69920
610
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42024728
2023-03-06
用途: 耐水グリースとして
その他業種

特殊ポリマーのグリスってことで買ってみました。ねちねち状のジェルでした。表示対象物として 鉱油1.0%ー3.0% と記載有。もっと油成分多い商品と思ってました。

1が参考にしています
対象商品 : 42024728
2023-01-12
用途: 船外機のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文は簡単ですぐ送られてきます。純正の推奨グリスで安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 42024728
2022-12-13
用途: 船外機のペラに使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

量も丁度いいです 伸びもいい感じでした
又購入したいです

対象商品 : 42024728
2022-07-24
用途: ヤマハ船外機用
その他業種

船外機のプロペラ交換時にシャフトにたっぷりと塗布します。
マリーナで買うよりは少し安かった。

対象商品 : 42024728
2021-10-29
用途: 小型水力発電機のメンテナンス
小酒井設計製造業

軸受部の側面に塗布して水の侵入を抑えました。約30日経ちますが軸受にトラブルは有りません。
かなり粘度が高いので負荷としては動力の損失が起きます。発電機能には問題は起きておりません。

1が参考にしています
対象商品 : 42024728
2021-02-15
用途: 船のプロペラとシャフト
農・林・水産業

プロペラとシャフトの部分に主に使っています、透き通った青色で 水飴のように粘りが強く塗布部にまとわりつきます、油膜が切れにくいのでプロペラの交換時に固着しにくく重宝してます。

対象商品 : 42024728
2020-09-23
用途: プロペラ交換時、解体点検時
山本製作所

何も塗らないと塩噛みして、外れないとマリーナの人に教えて貰い、施工しました。
次回も、すんなりと期待しています。

対象商品 : 42024728
2020-07-04
用途: ボート、スクリューの、取り付け、メンテ。
チャルダ

ボート船外機の、メンテに、つかいました。ギヤーオイル交換時に、スクリューの、糸巻きなどの、点検時に、マリーナの、整備の、方から教えていただいて、利用しました。使い切りサイズで、よかつたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする