EZストーン IH対応玉子焼

EZストーン IH対応玉子焼 和平フレイズ

長持ち内面コート
コーティングに業界最強(2017年10月現在)の耐摩耗性を持つ、ダイキン工業の開発した「シルクウェアEZ」を使用。
公的機関による耐摩耗試験200万回をクリア、
JIS基準の500倍以上を達成しています。
軽量化&丈夫
本体は熱が均一に伝わりやすいアルミダイカストを使用。
調理に大切な底面を厚めに作り、
不要な部分は薄くする事によって、軽量化と性能の両立を図っています。
お手入れのしやすさにもこだわりました。
内面は留め具の凹凸がなく、汚れがたまりにくい形状。
本体は一体成型でハンドルの留め具がなく、お皿のように洗えます。
ダイキン工業とは?
エアコンで有名なダイキン工業ですが、国内最大手のフッ素化学メーカーでもあり、
高品質と高性能を併せ持つフッ素樹脂塗料の開発を行っています。

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼 質量(g)549 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEZ) 寸法(cm)15×18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42038764 MA-9195
3,200
1,798
1,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする