和平フレイズ 和平フレイズの 厨房用品 和平フレイズの キッチン・調理用品 和平フレイズの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り グッドモア 栗の鬼皮・渋皮むき グッドモア 栗の鬼皮・渋皮むき 注文コード 栗の皮剥きに便利な挟み 鬼皮も、渋皮も剥けて便利 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 幅(mm)68 全長(mm)183 寸法(mm)183×68×23 質量(g)68 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GR-6527 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42041153 GR-6527 ¥2,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニュアトーン ピーラー 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ ニュアトーン ピーラー 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ 味わい食房 ワイドピーラー 下村工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ キャベツピーラー フルベジ 税込¥835 ¥759 バスケットへ ツマピーラー フルベジ 税込¥813 ¥739 バスケットへ キンピラピーラー フルベジ 税込¥879 ¥799 バスケットへ スージー&みじん ののじ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ たまッシュ! 曙産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ チョコナッツクラッシャー 曙産業 税込¥1,538 ¥1,398 鉄ギンナン割 ぎんなんぼうず 新型 SUGICO(スギコ) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ スポットノズルキットXT Unifiller Systems 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ 1”プロダクトシリンダーキット Unifiller Systems 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ 2.5"プロダクトシリンダーキットXT Unifiller Systems 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 3.0”プロダクトシリンダーキットXT Unifiller Systems 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 2.0”プロダクトシリンダーキットXT Unifiller Systems 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 1.5”プロダクトシリンダーキットXT Unifiller Systems 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ Sベンド配管 Unifiller Systems 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ 1"ハンドヘルドノズル Unifiller Systems 税込¥351,780 ¥319,800 バスケットへ 1"ドリップフリーノズルXT Unifiller Systems 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ リングノズル Unifiller Systems 税込¥340,780 ¥309,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品抜き型・細工用品・皮むき・卵切りピーラー・皮むき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります ピーラー・皮むき おにぎり型 卵切り 押し型 野菜等抜き型 殻割り・種取り 細工切り 煎り網 巻きす・鬼す 専用カッター・くりぬき 焼きリング シェアする マイページ 最近見た商品