和平フレイズ
フォルテック・パーク ワンタッチ栓マグボトル
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。
温かさと冷たさを保ちます。
外面は熱くなりにくく、結露しにくい。
開閉しやすいワンタッチ栓。
保温効力:60度以上(6時間)
保冷効力:9度以下(6時間)
容量(mL)
510
色
ホワイト
材質
ステンレス鋼、キャップ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
272
寸法(cm)
7.7×6.8×22.5
商品タイプ
ワンタッチタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42045877
RH-1268
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください