和平フレイズ
和平フレイズの イベント・ノベルティ・行楽用品
和平フレイズの アウトドア・行楽用品
和平フレイズの クッキング&テーブルウェア
フォルテック・パーク ワンタッチ栓マグボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42045877
品番
RH-1268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。
温かさと冷たさを保ちます。
外面は熱くなりにくく、結露しにくい。
開閉しやすいワンタッチ栓。
保温効力:60度以上(6時間)
保冷効力:9度以下(6時間)
容量(mL)
510
色
ホワイト
材質
ステンレス鋼、キャップ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
272
寸法(cm)
7.7×6.8×22.5
商品タイプ
ワンタッチタイプ