ガラス槽付オイルバス

ガラス槽付オイルバス 三商

容器内部の観察性に優れたオイルバスです。
過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。
背面に固定用把手が付いています(取外し可能)。

付属品本体固定棒(Φ10×L100mm、ステンレスすのこ、取出し棒 温度精度±0.1~0.5℃(撹拌時) 温度設定単位0.1℃ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42625468 SGO-120 1.5 AC100V 50/60Hz 3A (室温+5)~250 208×143×130 外径130×内径123×高さ83
90,000
 
 
取扱い終了
42625477 SGO-180 2.2 AC100V 50/60Hz 4A (室温+5)~200 260×193×160 外径180×内径172×高さ120
95,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42625468 SGO-120 19051174 SGO-120 SGO-120 ガラス槽オイルバス 三商 19051174 ガラス槽オイルバス 三商 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました
42625477 SGO-180 19051183 SGO-180 SGO-180 ガラス槽オイルバス 三商 19051183 ガラス槽オイルバス 三商 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする