三商
トロバコ
大型の薄型バットです。水槽、液体のこぼれ防止用トレー等としてお使い下さい。
材質
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(L)
外寸法(mm)
有効内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42704604
-
No.40
35
610×468×185
505×352×H174
¥
6,750
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42704613
-
No.70
67
860×523×207
733×424×H197
¥
10,400
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42704629
-
No.80
79
922×609×199
791×492×H187
¥
10,950
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42704638
-
No.140
135
1236×770×204
1056×606×H188
¥
23,850
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください