ステンレス コンロ奥 排気口カバー

ステンレス コンロ奥 排気口カバー be worth style(ビーワーススタイル)
(1件のレビュー)

コンロの奥のすき間や排気口を油汚れから守る、ステンレス製の排気口カバー。
燕三条の職人さんがつくった丁寧な一品で、毎日のお料理を応援。コンロ幅63cm以下に対応。
水や汚れに強く、お手入れも簡単なステンレス製。見た目のギラギラしない、ヘアライン加工のステンレス。

用途排気口カバー、コンロカバー、コンロガードとして。 質量(kg)0.1 高さ(mm)すきま:(手前)14、(奥)34 材質(本体)ステンレス 寸法(幅W×奥行D)(mm)ガード内寸:604×57(設置部) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×73×40 材質(クッション)シリコンゴム 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42821933 170002
オープン
2,498
2,748 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42821933
2021-10-20
用途:
料理
不動産業

娘夫婦のリフォームしたキッチンのビルトインコンロ用に購入 パロマのウィズナ:60cm に 高さも含めて ほぼぴったりサイズです 3つ口の奥の五徳にすこし当たりますが問題はなさそうです この手の商品は選択肢が非常に多いですが 排気口の高さをよくチェックしてから選んだほうがいいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする