ハイカプラ200
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!
圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。(比15%up)
接続時のシールは端面パッキング方式を採用。▼接続荷重が小さく、操作性がさらに向上。▼外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるシールの損傷がなく耐久性に優れています。
- 材質(本体)
- 鋼鉄
- バルブ構造
- バルブ付き(プラグバルブなし)
- 材質(シール)
- ニトリルゴム
- 使用温度範囲
- -5~+60℃
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 本体形状
- ソケット
- 耐圧力(MPa)
- 2
- 適合流体
- 空気
- 取付形状・サイズ
- 1/4”ホース用ホースニップル
- 内容量
- 1個
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。※カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43015386 | 200-17SH STEEL NBR | 34730421 | 200-17SH STEEL NBR | ![]() | ハイカプラ200 ソケット (ホース取付用) | 日東工器 | 1個 | ¥959 税込¥1,055 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05






