Mobil 1 PLUS 0W-30
モービル1 0W-30は、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成エンジンオイルです。
モービル1 0W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たし、従来のオイルより優れた性能を発揮します。
モービル1 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。
モービル1 0W-30は、0W-30/5W-20推奨車にご使用ください。
用途ガソリンエンジン車用化学合成油
仕様API CF・GM 4718M, 6094M相当
適合規格API SP,ILSAC GF-6A
SAE0W-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 43036849
2022-02-26
- 用途:
- サーキット走行も問題なさそうです
製造業
ZN6 86のノーマル車両でサーキットを走っています。いつも30分枠連続走行で7000回転シフトにしていますが、油温は130℃いくかいかないかです。30分枠を4回走行毎に交換していますが、そのぐらいのペースだと耐久性も問題ない様に思います。
- 対象商品:
- 43036858
2020-10-24
- 用途:
- 自家用車のエンジンオイル
鉱業
信頼のモービル1です、エンジン音も静かになり、安心して使用できます。毎回使用してますが、次回もモービル1です。
- 対象商品:
- 43036849
2020-04-16
- 用途:
- 予備
金融・保険業
基油がグループ3と100%化学合成ではありません。
MobilのFullSynseticは0w-40だけです。
1人が参考にしています