曜日別特売

しろくまーんのあんごうかいどく

しろくまーんのあんごうかいどく - アーテック[学校教材・教育玩具]しろくまーんのあんごうかいどく - アーテック[学校教材・教育玩具]しろくまーんのあんごうかいどく - アーテック[学校教材・教育玩具]しろくまーんのあんごうかいどく - アーテック[学校教材・教育玩具]

シャッターを上にスライドさせて、問題を解いていく楽しい絵本
材質:GPPS,PP,紙。サイズ:成形品:70×104×11mm

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1、テキスト×1材質GPPS、PP、紙寸法(mm)成形品:70×104×11、テキスト:150×210質量(g)81包装形態チャック付袋入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433695686863
240
240
書籍
264(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする